Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 31,2x3,5

  • ERIKS:13644840
Image 1
Ajouter à la liste

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,70 €

-

25+

12,33 €

10.00%

50+

10,96 €

20.00%

100+

9,59 €

30.00%

250+

8,22 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
31.2 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C