Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 29,3x3,6

  • ERIKS:13645237
Image 1
Ajouter à la liste

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,20 €

-

25+

7,38 €

10.00%

50+

6,56 €

20.00%

100+

5,74 €

30.00%

250+

4,92 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
29.3 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C