6,40 €/ Unitéhors TVA
7,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,40 € | - |
25+ | 5,76 € | 10.00% |
50+ | 5,12 € | 20.00% |
100+ | 4,48 € | 30.00% |
250+ | 3,84 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |