Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 24,6x3,6

  • ERIKS:13645234
Image 1
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,25 €

-

25+

6,53 €

10.00%

50+

5,80 €

20.00%

100+

5,08 €

30.00%

250+

4,35 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
24.6 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C