Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 224 44,04x3,53

  • ERIKS:13645120
Image 1
Ajouter à la liste

9,10 €/ Unitéhors TVA

11,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,10 €

-

25+

8,19 €

10.00%

50+

7,28 €

20.00%

100+

6,37 €

30.00%

250+

5,46 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.04 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
224
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C