Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 222 37,69x3,53

  • ERIKS:13645114
Image 1
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,00 €

-

10+

7,20 €

10.00%

25+

6,40 €

20.00%

50+

6,00 €

25.00%

100+

5,60 €

30.00%

250+

5,20 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
37.69 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
222
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C