Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 215,49x3,53 268

  • ERIKS:13413121
Image 1
Ajouter à la liste

63,60 €/ Unitéhors TVA

76,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,60 €

-

10+

57,24 €

10.00%

25+

50,88 €

20.00%

50+

47,70 €

25.00%

100+

44,52 €

30.00%

250+

41,34 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
215.49 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
268
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C