6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
25+ | 5,49 € | 10.00% |
50+ | 4,88 € | 20.00% |
100+ | 4,27 € | 30.00% |
250+ | 3,66 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 26.57 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |