5,60 €/ Unitéhors TVA
6,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,60 € | - |
25+ | 5,04 € | 10.00% |
50+ | 4,48 € | 20.00% |
100+ | 3,92 € | 30.00% |
250+ | 3,36 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |