Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 206x7

  • ERIKS:13646520
Image 1
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,80 €

-

10+

87,12 €

10.00%

25+

77,44 €

20.00%

50+

72,60 €

25.00%

100+

67,76 €

30.00%

250+

62,92 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
206 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C