Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 16,1x1,6

  • ERIKS:13643660
Image 1
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,83 €

-

25+

4,35 €

10.00%

50+

3,86 €

20.00%

100+

3,38 €

30.00%

250+

2,90 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
16.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C