Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 153 88,57x2,62

  • ERIKS:13644216
Image 1
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,00 €

-

10+

16,20 €

10.00%

25+

14,40 €

20.00%

50+

13,50 €

25.00%

100+

12,60 €

30.00%

250+

11,70 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
88.57 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
153
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C