Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 150x7

  • ERIKS:13646502
Image 1
Ajouter à la liste

60,40 €/ Unitéhors TVA

73,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,40 €

-

10+

54,36 €

10.00%

25+

48,32 €

20.00%

50+

45,30 €

25.00%

100+

42,28 €

30.00%

250+

39,26 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C