Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 146 66,34x2,62

  • ERIKS:13644208
Image 1
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,90 €

-

10+

11,61 €

10.00%

25+

10,32 €

20.00%

50+

9,68 €

25.00%

100+

9,03 €

30.00%

250+

8,39 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
66.34 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
146
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C