Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 142x3,5

  • ERIKS:13644644
Image 1
Ajouter à la liste

71,50 €/ Unitéhors TVA

86,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,50 €

-

10+

64,35 €

10.00%

25+

57,20 €

20.00%

50+

53,63 €

25.00%

100+

50,05 €

30.00%

250+

46,48 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
142 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C