Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 140x3,5

  • ERIKS:13644642
Image 1
Ajouter à la liste

70,00 €/ Unitéhors TVA

84,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,00 €

-

10+

63,00 €

10.00%

25+

56,00 €

20.00%

50+

52,50 €

25.00%

100+

49,00 €

30.00%

250+

45,50 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C