Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 137 52,07x2,62

  • ERIKS:13644198
Image 1
Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,00 €

-

10+

9,00 €

10.00%

25+

8,00 €

20.00%

50+

7,50 €

25.00%

100+

7,00 €

30.00%

250+

6,50 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
52.07 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
137
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C