Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 12x3

  • ERIKS:13644287
Image 1
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,70 €

-

25+

4,23 €

10.00%

50+

3,76 €

20.00%

100+

3,29 €

30.00%

250+

2,82 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C