Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 125x5

  • ERIKS:13645776
Image 1
Ajouter à la liste

41,40 €/ Unitéhors TVA

50,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,40 €

-

10+

37,26 €

10.00%

25+

33,12 €

20.00%

50+

31,05 €

25.00%

100+

28,98 €

30.00%

250+

26,91 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C