Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 118x4

  • ERIKS:13645264
Image 1
Ajouter à la liste

35,90 €/ Unitéhors TVA

43,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,90 €

-

10+

32,31 €

10.00%

25+

28,72 €

20.00%

50+

26,93 €

25.00%

100+

25,13 €

30.00%

250+

23,34 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
118 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C