Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 110x4

  • ERIKS:13645256
Image 1
Ajouter à la liste

32,70 €/ Unitéhors TVA

39,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,70 €

-

10+

29,43 €

10.00%

25+

26,16 €

20.00%

50+

24,53 €

25.00%

100+

22,89 €

30.00%

250+

21,26 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C