Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 017 17,17x1,78

  • ERIKS:13643693
Image 1
Ajouter à la liste

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,06 €

-

25+

3,65 €

10.00%

50+

3,25 €

20.00%

100+

2,84 €

30.00%

250+

2,44 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
17.17 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
017
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C