Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 NF-R5 5,7x1,9mm

  • ERIKS:13413158
Image 1
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,83 €

-

25+

3,45 €

10.00%

50+

3,06 €

20.00%

100+

2,68 €

30.00%

250+

2,30 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R5
Standardverpackungsgröße
5.000
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C