Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 NF-R12 15,1x2,7mm

  • ERIKS:13413170
Image 1
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,75 €

-

25+

5,18 €

10.00%

50+

4,60 €

20.00%

100+

4,03 €

30.00%

250+

3,45 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15.1 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R12
Standardverpackungsgröße
1.000
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C