Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 JIS- S-35.5 35x2mm

  • ERIKS:13643837
Image 1
Ajouter à la liste

8,35 €/ Unitéhors TVA

10,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,35 €

-

25+

7,52 €

10.00%

50+

6,68 €

20.00%

100+

5,85 €

30.00%

250+

5,01 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Dimension selon JIS
JIS- S-35.5
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C