Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 JIS- S-12.5 12x1,5mm

  • ERIKS:13413079
Image 1
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,68 €

-

25+

4,21 €

10.00%

50+

3,74 €

20.00%

100+

3,28 €

30.00%

250+

2,81 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Dimension selon JIS
JIS- S-12.5
Standardverpackungsgröße
2.500
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C