Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 AS568-BS1806-ISO3601-346 NF-R49 104,14x5,33mm

  • ERIKS:13413194
Image 1
Ajouter à la liste

26,60 €/ Unitéhors TVA

32,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,60 €

-

10+

23,94 €

10.00%

25+

21,28 €

20.00%

50+

19,95 €

25.00%

100+

18,62 €

30.00%

250+

17,29 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
104.14 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
346
Dimension selon French R
NF-R49
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C