20,50 €/ Unitéhors TVA
24,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,50 € | - |
10+ | 18,45 € | 10.00% |
25+ | 16,40 € | 20.00% |
50+ | 15,38 € | 25.00% |
100+ | 14,35 € | 30.00% |
250+ | 13,33 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |