Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 70x5mm

  • ERIKS:13413110
Image 1
Ajouter à la liste

22,60 €/ Unitéhors TVA

27,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,60 €

-

10+

20,34 €

10.00%

25+

18,08 €

20.00%

50+

16,95 €

25.00%

100+

15,82 €

30.00%

250+

14,69 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C