18,90 €/ Unitéhors TVA
22,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,90 € | - |
10+ | 17,01 € | 10.00% |
25+ | 15,12 € | 20.00% |
50+ | 14,18 € | 25.00% |
100+ | 13,23 € | 30.00% |
250+ | 12,29 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |