Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 615x7

  • ERIKS:13646590
Image 1
Ajouter à la liste

615,50 €/ Unitéhors TVA

744,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

615,50 €

-

10+

553,95 €

10.00%

25+

492,40 €

20.00%

50+

461,63 €

25.00%

100+

430,85 €

30.00%

250+

400,08 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
615 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C