Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 38x2,5mm

  • ERIKS:13413097
Image 1
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,90 €

-

25+

9,81 €

10.00%

50+

8,72 €

20.00%

100+

7,63 €

30.00%

250+

6,54 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C