10,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,00 € | - |
25+ | 9,00 € | 10.00% |
50+ | 8,00 € | 20.00% |
100+ | 7,00 € | 30.00% |
250+ | 6,00 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |