Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 339 81,92x5,33

  • ERIKS:13646337
Image 1
Ajouter à la liste

45,40 €/ Unitéhors TVA

54,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,40 €

-

10+

40,86 €

10.00%

25+

36,32 €

20.00%

50+

34,05 €

25.00%

100+

31,78 €

30.00%

250+

29,51 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
81.92 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
339
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C