Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 255 142,47x3,53

  • ERIKS:13622403
Image 1
Ajouter à la liste

37,30 €/ Unitéhors TVA

45,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,30 €

-

10+

33,57 €

10.00%

25+

29,84 €

20.00%

50+

27,98 €

25.00%

100+

26,11 €

30.00%

250+

24,25 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
142.47 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
255
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C