Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 20x3mm

  • ERIKS:13413174
Image 1
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,30 €

-

25+

5,67 €

10.00%

50+

5,04 €

20.00%

100+

4,41 €

30.00%

250+

3,78 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C