Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 11,91x2,62

  • ERIKS:13654070
Image 1
Ajouter à la liste

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,71 €

-

25+

3,34 €

10.00%

50+

2,97 €

20.00%

100+

2,60 €

30.00%

250+

2,23 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11.91 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C