Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 032 47,35x1,78

  • ERIKS:13616387
Image 1
Ajouter à la liste

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,52 €

-

25+

7,67 €

10.00%

50+

6,82 €

20.00%

100+

5,96 €

30.00%

250+

5,11 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
47.35 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
032
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C