Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 025 29,87x1,78

  • ERIKS:13631300
Image 1
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

25+

5,22 €

10.00%

50+

4,64 €

20.00%

100+

4,06 €

30.00%

250+

3,48 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
29.87 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
025
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C