45,16 €/ Unitéhors TVA
54,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,16 € | - |
10+ | 40,64 € | 10.00% |
25+ | 36,13 € | 20.00% |
50+ | 33,87 € | 25.00% |
100+ | 31,61 € | 30.00% |
250+ | 29,35 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |