8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,57 € | - |
10+ | 7,71 € | 10.00% |
25+ | 6,85 € | 20.00% |
50+ | 6,42 € | 25.00% |
100+ | 6,00 € | 30.00% |
250+ | 5,57 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026