44,43 €/ Unitéhors TVA
53,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,43 € | - |
10+ | 39,99 € | 10.00% |
25+ | 35,54 € | 20.00% |
50+ | 33,32 € | 25.00% |
100+ | 31,10 € | 30.00% |
250+ | 28,88 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026