5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
247 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,77 € | - |
10+ | 5,19 € | 10.00% |
25+ | 4,61 € | 20.00% |
50+ | 4,32 € | 25.00% |
100+ | 4,04 € | 30.00% |
250+ | 3,75 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026