Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 ISO3601-280 355,19x3,53

  • ERIKS:10026542
Image 1
Ce joint torique en silicone couleur rouille de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux denrées alimentaires dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit dispose notamment de certifications européennes (CE1935), américaines (FDA) et chinoises. Il est également souvent utilisé dans des applications à basses ou hautes températures (chambres froides ou fours, par exemple). Le VMQ est un meilleur choix que le FKM sur le plan économique.
Ajouter à la liste

20,64 €/ Unitéhors TVA

24,97 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,64 €

-

10+

18,58 €

10.00%

25+

16,51 €

20.00%

50+

15,48 €

25.00%

100+

14,45 €

30.00%

250+

13,42 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
355.19 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
280
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
70
Compound
714177
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026