0,54 €/ Unitéhors TVA
0,65 €TVA incluse
Vendu par: 45000Commande minimum: 45000
Date de livraison estimée - 25/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,90 € | - |
25+ | 0,81 € | 10.00% |
50+ | 0,72 € | 20.00% |
100+ | 0,63 € | 30.00% |
250+ | 0,54 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |