14,08 €/ Unitéhors TVA
17,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,08 € | - |
10+ | 12,67 € | 10.00% |
25+ | 11,26 € | 20.00% |
50+ | 10,56 € | 25.00% |
100+ | 9,86 € | 30.00% |
250+ | 9,15 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 179.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1793-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-180 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |