Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-470 532,26x6,99mm

  • ERIKS:10026194
Image 1
Ajouter à la liste

132,80 €/ Unitéhors TVA

160,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

132,80 €

-

10+

119,52 €

10.00%

25+

106,24 €

20.00%

50+

99,60 €

25.00%

100+

92,96 €

30.00%

250+

86,32 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
532.26 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
470
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026