Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-468 494,16x6,99mm

  • ERIKS:10026192
Image 1
Ajouter à la liste

118,30 €/ Unitéhors TVA

143,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118,30 €

-

10+

106,47 €

10.00%

25+

94,64 €

20.00%

50+

88,73 €

25.00%

100+

82,81 €

30.00%

250+

76,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
494.16 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
468
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026