102,60 €/ Unitéhors TVA
124,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102,60 € | - |
10+ | 92,34 € | 10.00% |
25+ | 82,08 € | 20.00% |
50+ | 76,95 € | 25.00% |
100+ | 71,82 € | 30.00% |
250+ | 66,69 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 463 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 60 |
Compound | 714166 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026