Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-452 NF-R80 291,47x6,99mm

  • ERIKS:10026184
Image 1
Ajouter à la liste

46,64 €/ Unitéhors TVA

56,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,64 €

-

10+

41,98 €

10.00%

25+

37,31 €

20.00%

50+

34,98 €

25.00%

100+

32,65 €

30.00%

250+

30,32 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
291.47 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
452
Dimension selon French R
NF-R80
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026